PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1431403
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 100 Ohm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356431644
Sonepar Artikelnummer
121335506
Hersteller Artikelnummer
1431403
Hersteller Typ
SAC-4P-M12MS FF TR VA
Hersteller Artikel Nr.:
1431403
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
100 Ohm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.012 kg
Abschlusswiderstand FOUNDATION Fieldbus™, 4-polig, M12-Stecker, Edelstahlrändel


