PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1435988
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 120 Ohm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356431576
Sonepar Artikelnummer
121335631
Hersteller Artikelnummer
1435988
Hersteller Typ
SAC-5P-M 8MS DN TR
Hersteller Artikel Nr.:
1435988
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
120 Ohm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.007 kg
Abschlusswiderstand, 5-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: B


