PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1536162
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 150 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356027540
Sonepar Artikelnummer
121338115
Hersteller Artikelnummer
1536162
Hersteller Typ
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR
Hersteller Artikel Nr.:
1536162
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
150 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.008 kg
Abschlusswiderstand CANopen/DeviceNet™ M12


