PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1558470
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 110 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356293648
Sonepar Artikelnummer
121338693
Hersteller Artikelnummer
1558470
Hersteller Typ
SAC-4P-M12MS CCL TR
Hersteller Artikel Nr.:
1558470
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
110 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.011 kg
Abschlusswiderstand, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende


