PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702636
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 390 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626251530
Sonepar Artikelnummer
121357388
Hersteller Artikelnummer
2702636
Hersteller Typ
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Hersteller Artikel Nr.:
2702636
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
390 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.134 kg
Aktiver Abschlusswiderstand für PROFIBUS- und RS-485-Bussysteme, redundante Spannungsversorgung, Durchrangierung der Versorgungsspannung über Tragschienen-Busverbinder, galvanische Trennung, Terminierung zuschaltbar, integrierte Programmierschnittstelle


