PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702702
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 50 Ohm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626299211
Sonepar Artikelnummer
121357397
Hersteller Artikelnummer
2702702
Hersteller Typ
FL LCX 50-OHM-RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
2702702
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
50 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.006 kg
Abschlusswiderstand 50 Ohm, Anschlussart RSMA (male), für den unbenutzten Antennenanschluss eines WLAN-Geräts, z. B. bei Leckwellenleiter-Anwendungen.


