PHOENIX CONTACT - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2884978
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 50 Ohm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356173162
Sonepar Artikelnummer
121358258
Hersteller Artikelnummer
2884978
Hersteller Typ
FL LCX 50-OHM
Hersteller Artikel Nr.:
2884978
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
50 Ohm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.023 kg
Abschlusswiderstand 50 Ohm, Anschlussart N (female), für den Abschluss des offenen Endes eines Leckwellenleiters.


