Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abstandhalter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abstandhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2908760

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918160678

Sonepar Artikelnummer

121359618

Hersteller Artikelnummer

2908760

Hersteller Typ

ME DH27 NS 35

Hersteller Artikel Nr.:

2908760

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Tragschienengehäuse, Breite: 30,5 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 22,8 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)