PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0311139
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001322
Sonepar Artikelnummer
120406888
Hersteller Artikelnummer
0311139
Hersteller Typ
ATP-URTK/SP
Hersteller Artikel Nr.:
0311139
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.05 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


