PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3004210
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918090708
Sonepar Artikelnummer
120406901
Hersteller Artikelnummer
3004210
Hersteller Typ
ATP-UK 5-MTK
Hersteller Artikel Nr.:
3004210
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.05 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


