PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329523
Farbe - grau
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151624507
Sonepar Artikelnummer
121150918
Hersteller Artikelnummer
1329523
Hersteller Typ
ATP-XTV 6
Hersteller Artikel Nr.:
1329523
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Abteilungstrennplatte, Tiefe: 38,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 72,8 mm, Farbe: grau


