PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0706647
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918003784
Sonepar Artikelnummer
121316951
Hersteller Artikelnummer
0706647
Hersteller Typ
TPNS-UK
Hersteller Artikel Nr.:
0706647
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


