PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0790501
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005610
Sonepar Artikelnummer
121317172
Hersteller Artikelnummer
0790501
Hersteller Typ
ATP-OTTA 25
Hersteller Artikel Nr.:
0790501
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


