PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1183875
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151220969
Sonepar Artikelnummer
121325643
Hersteller Artikelnummer
1183875
Hersteller Typ
ATS-PTME 6
Hersteller Artikel Nr.:
1183875
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Abteilungstrennplatte, Tiefe: 47 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau


