PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1454802
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151845056
Sonepar Artikelnummer
121336331
Hersteller Artikelnummer
1454802
Hersteller Typ
ATS-XTVMEA 6
Hersteller Artikel Nr.:
1454802
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abteilungstrennplatte, Tiefe: 46,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 104,4 mm, Farbe: grau


