PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1465362
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151859350
Sonepar Artikelnummer
121336660
Hersteller Artikelnummer
1465362
Hersteller Typ
ATS-XTVMEA 6 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1465362
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Abteilungstrennplatte, Tiefe: 46,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 104,4 mm, Farbe: orange


