PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2771065
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068189
Sonepar Artikelnummer
121357751
Hersteller Artikelnummer
2771065
Hersteller Typ
ATP-UKKB 3
Hersteller Artikel Nr.:
2771065
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


