PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2778521
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068721
Sonepar Artikelnummer
121357763
Hersteller Artikelnummer
2778521
Hersteller Typ
ATP-UKK 3/5
Hersteller Artikel Nr.:
2778521
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


