PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3003062
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918090463
Sonepar Artikelnummer
121360826
Hersteller Artikelnummer
3003062
Hersteller Typ
TPN-UK
Hersteller Artikel Nr.:
3003062
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


