PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034387
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 99.8 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356281041
Sonepar Artikelnummer
121361113
Hersteller Artikelnummer
3034387
Hersteller Typ
CARRIER 35-8
Hersteller Artikel Nr.:
3034387
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
99.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
49.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


