PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1742990
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4067923308503
Sonepar Artikelnummer
121371590
Hersteller Artikelnummer
1742990
Hersteller Typ
ATS-U M
Hersteller Artikel Nr.:
1742990
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Universelle Abteilungstrennplatte zur optischen Trennung von Reihenklemmen, Breite: 1 mm, Höhe: 69,1 mm, Farbe: grau


