PHOENIX CONTACT - Abteilungstrennplatte ATP-PTI/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213990
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356629362
Sonepar Artikelnummer
120352750
Hersteller Artikelnummer
3213990
Hersteller Typ
ATP-PTI/3
Hersteller Artikel Nr.:
3213990
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


