PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel 3ph, 20 A, 480V, 4m, Typ2, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1623508
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626177892
Sonepar Artikelnummer
121050923
Hersteller Artikelnummer
1623508
Hersteller Typ
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01
Hersteller Artikel Nr.:
1623508
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.658 kg


