Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel 3ph, 20 A, 480V, 5m, Typ2, schwarz, gerade

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel 3ph, 20 A, 480V, 5m, Typ2, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1628348

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055626519128

Sonepar Artikelnummer

121050924

Hersteller Artikelnummer

1628348

Hersteller Typ

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK01

Hersteller Artikel Nr.:

1628348

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

20 A

Nennspannung:

480 V

Mit Incable Control Box (ICCB):

Nein

Mit Temperatursensor:

Nein

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.764 kg

CHARX connect comfort, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 20 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen