PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel 3ph, 32 A, 480V, 10m, Typ2, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1628201
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4055626396644
Sonepar Artikelnummer
121050927
Hersteller Artikelnummer
1628201
Hersteller Typ
Ladekabel – 22 kW Typ2 10m -1628201
Hersteller Artikel Nr.:
1628201
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.412 kg


