PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel 3ph, 32 A, 480V, 4m, Typ2, schwarz, spiralisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627136
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626299488
Sonepar Artikelnummer
121050928
Hersteller Artikelnummer
1627136
Hersteller Typ
EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01
Hersteller Artikel Nr.:
1627136
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.489 kg


