PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel Ersatzteil 3ph, 20 A, 480V, 5m, Typ2, schwarz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627365
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626317021
Sonepar Artikelnummer
121050922
Hersteller Artikelnummer
1627365
Hersteller Typ
EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK01
Hersteller Artikel Nr.:
1627365
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.487 kg


