PHOENIX CONTACT - AC-Ladekabel - EV-T2G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1627126

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627126
Stromart - AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626299419
Sonepar Artikelnummer
120706950
Hersteller Artikelnummer
1627126
Hersteller Typ
1627126
Hersteller Artikel Nr.:
1627126
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


