PHOENIX CONTACT - AC-Ladesteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139034
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Breite - 18.8 mm
Höhe - 121 mm
Tiefe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151080198
Sonepar Artikelnummer
121232188
Hersteller Artikelnummer
1139034
Hersteller Typ
CHARX SEC-1000
Hersteller Artikel Nr.:
1139034
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Breite:
18.8 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.117 kg
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, IEC 61851-1, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Schnittstelle: CHARX control modular Systembus, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage


