PHOENIX CONTACT - AC-Ladesteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139022
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle - Ja
Breite - 37.6 mm
Höhe - 121 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151086510
Sonepar Artikelnummer
121232189
Hersteller Artikelnummer
1139022
Hersteller Typ
CHARX SEC-3000
Hersteller Artikel Nr.:
1139022
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Breite:
37.6 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.182 kg


