PHOENIX CONTACT - AC-Verteilermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342893
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 13.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151653668
Sonepar Artikelnummer
121328765
Hersteller Artikelnummer
1342893
Hersteller Typ
CHARX AC-DIS/150KW
Hersteller Artikel Nr.:
1342893
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
13.700 kg
CHARX power distribute, AC-Verteileinheit für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Ausgang: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A


