PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2867843
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356046923
Sonepar Artikelnummer
120464845
Hersteller Artikelnummer
2867843
Hersteller Typ
RAD-ADP-N/F-N/F
Hersteller Artikel Nr.:
2867843
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.049 kg


