PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088171
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626888415
Sonepar Artikelnummer
121323808
Hersteller Artikelnummer
1088171
Hersteller Typ
SAC-6P-DTMS-5P-M12FS
Hersteller Artikel Nr.:
1088171
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Umgebungstemperatur:
105 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.027 kg


