Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Adapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1205351

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151272364

Sonepar Artikelnummer

121326141

Hersteller Artikelnummer

1205351

Hersteller Typ

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL

Hersteller Artikel Nr.:

1205351

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Passiver RJ45-Verteiler mit drei parallel geschalteten Buchsen und optionaler Funktionserdung