Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Adapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1548037

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356138772

Sonepar Artikelnummer

121338362

Hersteller Artikelnummer

1548037

Hersteller Typ

SAC-4P-M12MS-M12FS VP SO

Hersteller Artikel Nr.:

1548037

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Adapter, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Pinbelegung: 1-1, 2-2, 3-3, 4=N.C.