PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686850
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918822712
Sonepar Artikelnummer
121342921
Hersteller Artikelnummer
1686850
Hersteller Typ
HC-NPT-3/4-M25
Hersteller Artikel Nr.:
1686850
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.055 kg


