Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Adapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2202906

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626257235

Sonepar Artikelnummer

121355873

Hersteller Artikelnummer

2202906

Hersteller Typ

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY

Hersteller Artikel Nr.:

2202906

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Breite: 57,6 mm, Höhe: 21,9 mm, Tiefe: 17 mm, Farbe: anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)