PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904790
Steckverbindertyp - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356888264
Sonepar Artikelnummer
121358926
Hersteller Artikelnummer
2904790
Hersteller Typ
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90
Hersteller Artikel Nr.:
2904790
Steckverbindertyp:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.005 kg
Antennenadapter, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: RSMA (male) -> RSMA (female), 90° gewinkelt


