PHOENIX CONTACT - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270403
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626061078
Sonepar Artikelnummer
121364291
Hersteller Artikelnummer
3270403
Hersteller Typ
DF-PTMC-NS
Hersteller Artikel Nr.:
3270403
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Adapter, zur Montage auf Tragschiene, Breite: 22 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: grau


