PHOENIX CONTACT - Adapterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1034216
Breite - 53 mm
Höhe - 5 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540627
Sonepar Artikelnummer
121322020
Hersteller Artikelnummer
1034216
Hersteller Typ
HC-B24/16-ADP-SS
Hersteller Artikel Nr.:
1034216
Breite:
53 mm
Höhe:
5 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Edelstahl
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.104 kg


