PHOENIX CONTACT - Adapterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1660436
Breite - 52 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918022075
Sonepar Artikelnummer
121342417
Hersteller Artikelnummer
1660436
Hersteller Typ
HC-B 24-ADP-B 10-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1660436
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


