PHOENIX CONTACT - Adapterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1662175
Breite - 52 mm
Höhe - 7 mm
Form der Aussparung - rund
Anzahl der Aussparungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100087
Sonepar Artikelnummer
121342430
Hersteller Artikelnummer
1662175
Hersteller Typ
HC-B 24-ADP-3RST-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1662175
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
3
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


