PHOENIX CONTACT - Adapterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1775253
Breite - 23 mm
Höhe - 7 mm
Form der Aussparung - D-Sub
Anzahl der Aussparungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918037987
Sonepar Artikelnummer
121346968
Hersteller Artikelnummer
1775253
Hersteller Typ
HC-D 15-ADP/1 DSUB 15
Hersteller Artikel Nr.:
1775253
Breite:
23 mm
Höhe:
7 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


