PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungstraeger, offen, 15mm, Leitungs-DM 2,0-3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013119
Werkstoff - sonstige
Breite - 5.6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013530
Sonepar Artikelnummer
120282207
Hersteller Artikelnummer
1013119
Hersteller Typ
PATO 1/15
Hersteller Artikel Nr.:
1013119
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 .. 3,5 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm


