Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungstraeger, offen, 15mm, Leitungs-DM 2,8-5,0mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungstraeger, offen, 15mm, Leitungs-DM 2,8-5,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013122

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 6.3 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918013547

Sonepar Artikelnummer

120282208

Hersteller Artikelnummer

1013122

Hersteller Typ

PATO 2/15

Hersteller Artikel Nr.:

1013122

Werkstoff:

sonstige

Breite:

6.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 .. 4,4 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm