PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungstraeger, offen, 15mm, Leitungs-DM 5,0-8,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013135
Werkstoff - sonstige
Breite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013554
Sonepar Artikelnummer
120282209
Hersteller Artikelnummer
1013135
Hersteller Typ
PATO 3/15
Hersteller Artikel Nr.:
1013135
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 4,4 .. 6,7 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm


