Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013038

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918013455

Sonepar Artikelnummer

120373057

Hersteller Artikelnummer

1013038

Hersteller Typ

PATG 2/15

Hersteller Artikel Nr.:

1013038

Werkstoff:

sonstige

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 .. 4 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm