PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0820549
Werkstoff - sonstige
Breite - 18 mm
Höhe - 7.4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356294782
Sonepar Artikelnummer
121318339
Hersteller Artikelnummer
0820549
Hersteller Typ
PATG 4/18
Hersteller Artikel Nr.:
0820549
Werkstoff:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
7.4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 6 .. 10 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm


