Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0822495

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 5.6 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356326179

Sonepar Artikelnummer

121318381

Hersteller Artikelnummer

0822495

Hersteller Typ

PATO 1/30

Hersteller Artikel Nr.:

0822495

Werkstoff:

sonstige

Breite:

5.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 .. 3,5 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm