PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013070
Werkstoff - sonstige
Breite - 18.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013493
Sonepar Artikelnummer
121321263
Hersteller Artikelnummer
1013070
Hersteller Typ
PATG 6/15
Hersteller Artikel Nr.:
1013070
Werkstoff:
sonstige
Breite:
18.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 14 .. 22 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm


